Beli makita td110d di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Makita DC Motor
    Mulai

    Rp229.900

    Makita DC Motor
    atribut:
    • Voltage (V): 12
    • Teeth: 7
    • Use for: TD110D / TD110
  2. Insulflex Single Insulation Tubing Class 1 (Pipa AC)
    Mulai

    Rp17.900

    Insulflex Single Insulation Tubing Class 1 (Pipa AC)
    atribut:
    • Length (m): 1.8
    • Standard: ISO9001:2015, ISO14001: 2015
    • Color: Black
    • Type: Air Conditioning, Refrigeration, Chiller Insulation
    • Application: Air conditioning, Refrigeration, Chiller & Hot Water Piping
    • Certification: FM Approved Class 0, TUV/PSB, ROHs, REACH, UL 94, GBCA, SGBC
    • Flammability: Class 1 & Class 0
  3. Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
  4. BOSCH Cordless Hammer Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Mulai

    Rp9.799.900

    BOSCH Cordless Hammer Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    - Charger (AL1860CV)- Case (L-BOXX136)
  5. Sharp Microwave
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp999.900

    Sharp Microwave
    Deskripsi:
    Dengan fitur menu Bahasa Indonesia yang di desain khusus pada bagian panel untuk mempermudah penggunaan. Fitur Low Wattage konsumsi listrik rendah hanya 399 watt.
  6. Makita Cordless Drill Driver Brushless (Mesin Bor Baterai)
    Mulai

    Rp4.499.900

    Makita Cordless Drill Driver Brushless (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    12V max CXT BL Brushless Cordless 32 N·m (280 in.lbs.) Driver Drill
    atribut:
    • Capacity Steel / Wood (mm): 10 / 28 (3/8\" / 1-1/8\")
    • Chuck Capacity (mm): 0.8 - 10 (1/32 - 3/8\")
    • Dimensions (L x W x H) (mm): 154x66x217(6-1/16\"x2-5/8\"x8-1/2\")
    • Maximum Lock Torque (N m): 32 (280 in.lbs.)
    • Maximum Torque (N m): 35 / 21 (310 / 190 in.lbs.) (Hard / Soft)
    • Net Weight (kg): 1 - 1.2 (2.3 - 2.6 lbs.)
    • No Load Speed (rpm): 0 - 1,500 / 0 - 450
    • Set Contents: Unit, battery, charger, belt clip, phillips bit
    • Sound Pressure Level (dBA): 72
    • Vibration Level Drilling Into Metal (m/s²): 2.5 or less
  7. TRUSCO Diamond Paste Oil Soluble (Pasta Poles Abrasif)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp529.900

  8. monotaro.id Floor Brush (Sikat Lantai)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp28.900

    monotaro.id Floor Brush (Sikat Lantai)
    Deskripsi:
    monotaro.id Sikat Lantai berbahan dasar plastik dan nilon pada bagian sikatnya sehingga sikat ini ringan, tahan lama, tidak mudah rusak dan mudah dibersihkan.Sikat lantai ini dilengkapi dengan gagang yang panjang berbahan plastik yang tebal sehingga tidak mudah bengkok.monotaro.id Sikat Lantai dapat digunakan untuk membersihkan area rumah, toko, warung atau area yang akan anda bersihkan.
    atribut:
    • Length (cm): 125
    • Width (cm): 25
  9. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  10. AFC Liquid-Tight Conduit (LFMC/LFNC)
    Mulai

    Rp929.900

    AFC Liquid-Tight Conduit (LFMC/LFNC)
    Deskripsi:
    This high-flex, liquid-tight conduit has an interlocking construction that gives it a small bend radius for routing wire and cable around tight bends, and it also absorbs vibrations and movements. Metal conduit is stronger than plastic conduit to protect wire and cable from crushing and impact damage. This conduit has an outer covering that resists moisture, protecting wire and cable from corrosion and water infiltration where liquids are present.
    atribut:
    • Flexibility: Flexible
    • Jacketed: Yes
    • Wet Location: Yes
  11. INGERSOLL RAND Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp2.899.900

    INGERSOLL RAND Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    This Right Angle Impact Wrench is lightweight, durable, and easy to use. Paired with its powerful vane motor and trigger actuation, this tool will quickly become your favorite on any job site.
  12. KRISBOW Catok Besi Putar (Ragum)
    Mulai

    Rp999.900

    KRISBOW Catok Besi Putar (Ragum)
    Deskripsi:
    Bench Vise 4inch with Swivel Base adalah alat yang digunakan untuk menjepit pipa yang akan dikerjakan terutama pipa yang akan disenai atau diulir. Alat ini mempunyai kemampuan jepit yang dapat diatur sesuai dengan ukuran pipa yang akan digunakan. Pada alat ini terdapat handel yang dapat diputar sehingga penjepit dapat bergerak secara linier untuk menjepit benda kerja. Ragum ini mempunyai lebar jaw 100mm. Ragum sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
  13. TRUSCO U type Angle Vice
    Mulai

    Rp3.699.900

    TRUSCO U type Angle Vice
    Deskripsi:
    -Can fix at any angle of 0 to 90°。-Can easily hold even a large workpieces because the angle can be changed.
    atribut:
    • Dimensions: 167x170x104.5mm
    • Opening Depth: 35mm
    • Opening: 75mm
    • Clamping Force (kN): 10
    • Mounting Dimension: 138mm
    • Opening Width: 75mm
  14. Nagoya Floor Brush (Sikat Lantai)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp29.900

    Nagoya Floor Brush (Sikat Lantai)
    atribut:
    • Color: Random Color
  15. Meval Senter LED Hi-Power + 10 Bright LED
    Mulai

    Rp169.900

    Meval Senter LED Hi-Power + 10 Bright LED
    atribut:
    • Power (W): 3
    • Current (mAh): 1600
  16. APR Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp529.900

    APR Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Deskripsi:
    Type AP84PROMAX+ adalah seri impact standart body kecil ringan tapi tenaga setara jumbo 1000NM dengan kelengkapan xtra lengkap cvt edition tidak ada baut motor dan mobil yang tidak bisa dibuka oleh mesin type ap84promax. Memenangkan the bestt small impact WRENCH 2024. Sebagai impact kecil kuat thn 2024.Sangat direkomendasikan untuk bengkel motor profesional dan mobil pribadi. Kelengkapan yang didapat :- 1unit baterai 15cell LXT- 7mata sock besar 10,12,14,17,19,21,24- Mata sock cvt 39-41 + konektor 10cm 1/2inch- Mata sock hex 8mm panjang 15cm + konektor hex- Kepala bor 10mm + adaptor + kunci bor - Obeng + - & sock roofting 8mm 10mm. 1 FAST charging1 unit mesin AP84PROMAX 1000NM REAL. Buku manual bahasa Indonesia. Ketahanan baterai Rata" Bengkel motor tahan 3hari kerja full tanpa cas. Untuk perawatan baterai cukup cas setelah di pakai dan jika tidak dipakai wajib cas 2minggu sekali.
Daftar Harga makita td110d Terbaru October 2026
Makita DC MotorRp229.900
Fort Kunci Lemari Panel (Kunci Panel/Enclosure Lock)Rp14.900
Insulflex Single Insulation Tubing Class 1 (Pipa AC)Rp17.900
Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)Rp2.999.900
BOSCH Cordless Hammer Drill (Mesin Bor Beton Baterai)Rp9.799.900
Sharp MicrowaveRp999.900
Makita Cordless Drill Driver Brushless (Mesin Bor Baterai)Rp4.499.900
TRUSCO Diamond Paste Oil Soluble (Pasta Poles Abrasif)Rp529.900
monotaro.id Floor Brush (Sikat Lantai)Rp28.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)